Referencje
SNR:USFE205CC
Rubix:3147360
Producent:USFE.205.CC
EAN:3413529565214




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 27 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 70 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFE205CC
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładem radialnym ze śrubą mocującą, uszczelka jednostronna
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 27 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 70 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 95 mm |
| Seria | usfe200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7880 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Średnica zewn. | 52 mm |
| Ciężar | 0.76 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 118,73 Netto
/ Sztuka
zł 146,04 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie