Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFLE203CC
Łożysko samonastawne
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:USFLE203CC
Rubix:3147478
Producent:USFLE.203.CC
EAN:3413529565436




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Szerokość | 22 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 76.5 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFLE203CC
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, wstawne łożysko kulkowe radialne z śrubą mocującą, uszczelnienie z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 17 mm |
|---|---|
| Szerokość | 22 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 76.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 112 mm |
| Długość | 61 mm |
| Seria | usfle200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4780 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9550 N |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Ciężar | 0.35 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 116,97 Netto
/ Sztuka
zł 143,87 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie