Referencje
SNR:ESFLE202
Rubix:3145354
Producent:ESFLE.202
EAN:3413529530052




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Szerokość | 19.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 76.5 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFLE202
grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,single lip seal
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Szerokość | 19.1 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 76.5 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 112 mm |
| Długość | 61 mm |
| Seria | esfle200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 4780 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 9550 N |
| Średnica zewn. | 40 mm |
| Ciężar | 0.39 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 48,01 Netto
/ Sztuka
zł 59,05 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie