Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej Timken SUCSFL210/FVSL613
Odporne na korozję łożyska z dwoma śrubami i kołnierzem montażowym — blokowane śrubą ustalającą
Zobacz informacje techniczneReferencje
Timken:SUCSFL210/FVSL613
Rubix:2568705
Producent:SUCSFL210/FVSL613
EAN:0013992250025


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 51.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy SUCSFL210/FVSL613
Innowacje firmy Timken nadal napędzają świat, w tym wynalezienie łożyska z szerokim pierścieniem wewnętrznym i zespołu łożyskowego z łożyskiem kulkowym. Firma Timken kontynuuje te innowacje, wykorzystując swoją rozległą wiedzę inżynieryjną w zakresie łożysk, metalurgii, uszczelnień i zastosowań końcowych, aby zapewnić optymalną wydajność naszej linii produktów zespołów łożyskowych.
Timken oprawa łożyskowa kołnierzowa ze stali nierdzewnej z kołnierzem dwubolcowym, blokadą z wkrętem ustalającym i spożywczym smarem stałym (FVSL613). Do niezawodnej pracy w higienicznych, korozyjnych środowiskach.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Szerokość | 51.6 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 157 mm |
| Materiał | odlew ze stali nierdzewnej |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wysokość | 106 mm |
| Długość | 197 mm |
| Seria | suc sfl |
| Całkowita szerokość łożyska | 54.6 mm |
| Zacisk | 40 mm |
| Średnica otworów mocowania | 19 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 18600 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 29800 N |
| Średnica zewn. | 90 mm |
| Typ montażu | oprawa kołnierzowa dwubolcowa (suc sfl) |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie