Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej RHP LFTC16

Jednostka łożyskowa

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

RHP:LFTC16
Rubix:345683
Producent:LFTC16 R
EAN:00747023003815
brand logo

Informacje techniczne

Szerokość24.27 mm
Odległość od środka do środka mocowania63.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy LFTC 16


Ogólne typy obudów to bloki poduszek, jednostki kołnierzowe, jednostki odbierające, jednostki kasetowe i jednostki wieszakowe. Wybór zależy w dużej mierze od wymagań danego zastosowania, choć estetyczny wygląd konstrukcji maszyny jest często ważnym czynnikiem. Jednostki Self-Lube® zostały zaprojektowane tak, aby spełnić oba kryteria

Mocne strony

•Siedzisko sferyczne umożliwiające kompensację początkowych niewspółosiowości podczas montażu
Bieżnie o doskonałym wykończeniu zapewniające cichą i wydajną pracę

Zastosowania

Zastosowania w trudnych warunkach

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna300 g
Szerokość24.27 mm
Odległość od środka do środka mocowania63.5 mm
Wysokość81 mm
Długość58.5 mm
Serialftc
Całkowita szerokość łożyska24.27 mm
Średnica otworów mocowania6 mm
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r4800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr9550 N
zł 74,76 Netto
/ Sztuka
zł 91,95 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie