Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej INA PCJTY60-XL-N
Łożysko kołnierza
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Zastąpiona ref.:PCJTY60-XL-N-I
INA:PCJTY60-XL-N
Rubix:597159
Producent:0947479200000
EAN:4054372939532


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 68 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 202 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy PCJTY60-XL-N
Obudowy samonastawne PCJTY, obudowa z 2 otworami montażowymi, żeliwo szare, wkręty dociskowe w pierścieniu wewnętrznym, uszczelki P
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 60 mm |
|---|---|
| Szerokość | 68 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 202 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Uszczelnienie | jedna gumowa uszczelka i jedna metalowa osłona |
| Wysokość | 238 mm |
| Długość | 138 mm |
| Seria | pcjty60 |
| Całkowita szerokość łożyska | 47 mm |
| Średnica otworów mocowania | 18 mm |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 36000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 56000 N |
| Średnica zewn. | 238 mm |
| Ciężar | 2.92 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 294,23 Netto
/ Sztuka
zł 361,9 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie