Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCF210-30N

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:UCF210-30N
Rubix:3146104
Producent:UCF.210-30.N
EAN:3413529574421
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.47.625 mm
Szerokość51.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania111 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF210-30N


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, radialny wkład łożyska kulkowego ze śrubą mocującą, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.47.625 mm
Szerokość51.6 mm
Odległość od środka do środka mocowania111 mm
Materiałżeliwo
Seriaucf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r23200 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr35100 N
Średnica zewn.90 mm
Ciężar2.53 kg
zł 132,94 Netto
/ Sztuka
zł 163,52 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie