Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej NSK UCFS 321D1
Jednostka kołnierzowa
Zobacz informacje techniczneReferencje
NSK:UCFS 321D1
Rubix:666967
EAN:00029176574849

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 105 mm |
|---|---|
| Szerokość | 370 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 242 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFS321D1
Zewnętrzna powierzchnia łożyska i wewnętrzna powierzchnia obudowy są sferyczne, dzięki czemu zespół jest samonastawny.
Mocne strony
•Pewne mocowanie
Samonastawny
Wyższa nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Dokładne dopasowanie obudowy
Wymienność łożyska
Samonastawny
Wyższa nośność
Lekka, a jednocześnie wytrzymała obudowa
Łatwy montaż
Dokładne dopasowanie obudowy
Wymienność łożyska
Zastosowania
Zastosowanie w maszynach
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 105 mm |
|---|---|
| Szerokość | 370 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 242 mm |
| Wysokość | 94 mm |
| Długość | 370 mm |
| Seria | ucfs |
| Całkowita szerokość łożyska | 112 mm |
| Średnica otworów mocowania | 38 mm |
| Liczba otworów | 4 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 2799,13 Netto
/ Sztuka
zł 3442,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie