Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UKF320H
SNR - jednostka łożyskowa - UKF.305H
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UKF320H
Rubix:3146901
Producent:UKF.320H
EAN:3413529544424




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Szerokość | 68 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 242 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UKF320H
obudowa z żeliwa szarego, promieniowy wkład łożyska kulkowego z tuleją adapterową, uszczelnienie ze slingerem
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną z tuleją zaciskową, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym
Mocne strony
-Jednoczęściowa gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć oraz/lub silne uderzenia mechaniczne są problemem.
Cechy: Smar wysokowydajny bezobsługowy, trwałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których czynniki takie jak zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgoć oraz/lub silne uderzenia mechaniczne są problemem.
Cechy: Smar wysokowydajny bezobsługowy, trwałe uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powłokom galwanicznym.
Zastosowania
Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama samonastawnych łożysk SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, takich jak: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Oferta SNR zapewnia wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Państwa produkcji.
Oferta SNR zapewnia wszystkie produkty niezbędne na każdym etapie Państwa produkcji.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 90 mm |
|---|---|
| Szerokość | 68 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 242 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 310 mm |
| Seria | ukf300 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 140000 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 171600 N |
| Średnica zewn. | 215 mm |
| Ciężar | 25.37 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 1745,01 Netto
/ Sztuka
zł 2146,36 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie