Referencje
RHP:FC25
Rubix:302395
Producent:FC25 R
EAN:00747023089765


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Szerokość | 9 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy FC25
Żeliwne zespoły łożysk kołnierzowych Self-Lube® serii FC
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 900 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 25 mm |
| Szerokość | 9 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 90 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Długość | 115 mm |
| Seria | fc |
| Całkowita szerokość łożyska | 17.34 mm |
| Średnica otworów mocowania | 8 mm |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 7880 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 14000 N |
| Średnica zewn. | 115 mm |
| Ciężar | 0.9 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 105,33 Netto
/ Sztuka
zł 129,56 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie