Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR USFLZ204

Oprawa samonastawna

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:USFLZ204
Rubix:3147516
Producent:USFLZ.204
EAN:3413529530670
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Szerokość25 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy USFLZ204


grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,single lip seal
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną ze śrubą mocującą, uszczelka z jedną wargą

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Szerokość25 mm
Odległość od środka do środka mocowania90 mm
Materiałżeliwo
Wysokość112.5 mm
Długość60.5 mm
Seriausflz200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r6650 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr12800 N
Średnica zewn.47 mm
Ciężar0.43 kg
zł 57,65 Netto
/ Sztuka
zł 70,91 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie