Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR ESFE205

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:ESFE205
Rubix:3145304
EAN:3413529529964
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.25 mm
Szerokość21.4 mm
Odległość od środka do środka mocowania70 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFE205


Oprawy samonastawne z wieloma opcjami mocowań, dostępne w różnych wersjach materiałowych: żeliwo, stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne.
JEDNO MIEJSCE OBSŁUGI DLA WSZYSTKICH POTRZEB W ZAKRESIE OPRAW SAMONASTAWNYCH
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszej kompletnej ofercie produktów wysokiej jakości z zakresów JIS i ISO

POPRAW SWOJĄ REAKTYWNOŚĆ DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Opanuj sytuacje awaryjne
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucji pozwala radzić sobie w każdej sytuacji

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ SWOICH MASZYN DZIĘKI NASZEJ KOMPLETNEJ EKSPERTYZIE PRODUKTOWEJ
-Dobierz najlepiej dopasowane kombinacje łożysk
-Korzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla swoich konkretnych zastosowań.
Korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z jedną wargą

Mocne strony

-Jednolita gama JIS i ISO
-Sztywne osłony ochronne ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu opraw
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zaangażowanie w zakresie wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których występują zagrożenia takie jak zanieczyszczenia suchymi cząstkami i wilgoć i/lub spodziewane są duże uderzenia mechaniczne.
Cechy : wysokowydajny smar bezobsługowy, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki powierzchniom galwanizowanym.

Zastosowania

Oferując wyjątkowy stosunek jakości do ceny, gama opraw samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego wachlarza zastosowań takich jak : maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie Twojej produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)112x112x45 mm
Waga Logistyczna852 g
Średnica wewn.25 mm
Szerokość21.4 mm
Odległość od środka do środka mocowania70 mm
Materiałżeliwo
Seriaesfe200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r7880 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr14000 N
Średnica zewn.52 mm
Ciężar0.79 kg
zł 58,1 Netto
/ Sztuka
zł 71,46 Brutto
  • Dostępny