Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXFA209

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EXFA209
Rubix:3145500
Producent:EXFA.209
EAN:3413529514540
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.45 mm
Szerokość42.8 mm
Odległość od środka do środka mocowania148 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXFA209


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.45 mm
Szerokość42.8 mm
Odległość od środka do środka mocowania148 mm
Materiałżeliwo
Wysokość181 mm
Długość108 mm
Seriaexfa200
Liczba otworów2
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r20800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr31850 N
Średnica zewn.85 mm
Ciężar2.07 kg
zł 142,42 Netto
/ Sztuka
zł 175,18 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie