Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR EXF212

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczne

Referencje

SNR:EXF212
Rubix:3145464
Producent:EXF.212
EAN:3413529507917
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.60 mm
Szerokość61.8 mm
Odległość od środka do środka mocowania143 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy EXF212


grey cast housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar,seal with slinger
korpus z żeliwa, łożysko kulkowe z wkładką radialną z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pierścieniem uszczelniającym

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.60 mm
Szerokość61.8 mm
Odległość od środka do środka mocowania143 mm
Materiałżeliwo
Długość175 mm
Seriaexf200
Liczba otworów4
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r32800 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr52500 N
Średnica zewn.110 mm
Ciężar4.7 kg
247,05 Netto
/ Sztuka
303,87 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie