Zespół oprawy łożyskowej kołnierzowej SNR UCF218-56
Oprawa łożyska samonastawna
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:UCF218-56
Rubix:3146167
Producent:UCF.218-56
EAN:3413529572526




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 88.9 mm |
|---|---|
| Szerokość | 96 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 187 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCF218-56
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładowe łożysko kulkowe radialne ze śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 88.9 mm |
|---|---|
| Szerokość | 96 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 187 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Seria | ucf200 |
| Liczba otworów | 4 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 71500 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 96000 N |
| Średnica zewn. | 160 mm |
| Ciężar | 11.39 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 613,77 Netto
/ Sztuka
zł 754,94 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie