Referencje
SNR:UCFL217
Rubix:3146647
Producent:UCFL.217
EAN:3413529508662




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Szerokość | 85.7 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 248 mm |
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy UCFL217
grey cast housing, radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
korpus z żeliwa, wkładkowe łożysko kulkowe promieniowe z śrubą mocującą, uszczelka z pierścieniem uszczelniającym
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 85 mm |
|---|---|
| Szerokość | 85.7 mm |
| Odległość od środka do środka mocowania | 248 mm |
| Materiał | żeliwo |
| Wysokość | 305 mm |
| Długość | 190 mm |
| Seria | ucfl200 |
| Liczba otworów | 2 |
| Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r | 63800 N |
| Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr | 83200 N |
| Średnica zewn. | 150 mm |
| Ciężar | 8.46 kg |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 446,39 Netto
/ Sztuka
zł 549,06 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie