Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Ansell 11561110

HyFlex 11561

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Ansell:11561110
Rubix:2170828
Producent:11561110
EAN:10076490435391
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Typrękawica
Rozmiar11
Odporność na przecięciec
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice HyFlex 11-561 r.11


  • HyFlex® 11-561 to najlepszy wybór, gdy potrzebna jest duża odporność na przecięcia i sprawność manualna w środowiskach suchych i lekko zaolejonych
  • Cienka powłoka wykorzystuje technologię FORTIX, która zapewnia nie tylko dodatkową trwałość, ale także bardziej komfortowe dopasowanie i oddychalność
  • Wzmocnienie między kciukiem i palcem wskazującym podnosi ochronę w tym kluczowym obszarze i podnosi trwałość rękawic
  • Wysoki poziom odporności na przecięcia (ISO C) i rozdarcia.
The thinnest, lightest ISO cut C/ANSI A3 with more than 2X the durability of the next closest competitor.

Mocne strony

Najcieńsze, najlżejsze rękawice o odporności na przecięcia ISO C i trwałości ponad 2x wyższej niż najbliższy produkt konkurencyjny.

Zastosowania

Praca z blachami i panelami.
Przenoszenie części o ostrych, nierównych krawędziach.
Montaż końcowy.
Obsługa materiałów o ostrych, nierównych krawędziach.
Montaż i kontrola komponentów.
Nakładanie wykończeń na materiały i produkty.
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typrękawica
Rozmiar11
Odporność na przecięciec
Główny materiałelastan
Kontakt z żywnościątak
Środowisko użytkowaniatłusty lub mazisty
Odporność na ścieranie4
Powłoka rękawicnitryl
Materiałbazalt / elastan / hppe / nylon / poliester
51,61 Netto
/ Sztuka
63,48 Brutto
  • Dostępny

Rozmiar