Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Ansell 80-658-8
ActivArmr® 80-658
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ansell:80-658-8
Rubix:439534
Producent:80658080
EAN:0076490461218




Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 8 |
| Odporność na przecięcie | e |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice odporne na przecięcia
Najwyższa ochrona przed rozcięciami, drzazgami i opiłkami. Rękawica ActivArmr® 80-658 (Ex Powerflex®) chroni użytkownika dzięki swojej trójwarstwowej konstrukcji, w skład której wchodzi stal, włókno szklane i tworzywo Kevlar®. Rękawica przekracza klasę 5. odporności na przecięcia według normy EN388. Przedłużony rękaw poprawia bezpieczeństwo przedramienia. Rękawica ActivArmr® 80-658 (Ex Powerflex®) jest maczana do długości ¾ i niezwilżalna, dzięki czemu chroni skórę przed kontaktem z nieprzyjemnymi cieczami. Dobra odporność na kontakt z ciepłem. Klasa 2. według normy EN407 oznacza bezpieczeństwo w kontakcie z ciepłymi przedmiotami.
Marszczone wykończenie z naturalnej gumy zapewnia pewny chwyt.
Długi czas eksploatacji czyni z rękawicy ActivArmr® 80-658 (Ex Powerflex®) bardzo rentowne rozwiązanie. Zielonowrzosowy kolor maskuje brud.
Świetnie się myje, bez utraty wygody stosowania i koloru.
Feel the power of extreme cut protection.
Mocne strony
Wypukły, marszczony wzór powłoki lateksowej zapewnia rękawicom świetną chwytność w suchych i mokrych warunkach
Doskonała odporność na przecięcia dzięki konstrukcji wyściółki zapewniającej ochronę na poziomie E ISO
Dobra odporność na kontakt z ciepłem. Klasa 2 według normy EN407 oznacza bezpieczeństwo w kontakcie z ciepłymi przedmiotami
Dostępne w szerokiej gamie rozmiarów w celu ochrony większej liczby pracowników
Zastosowania
Prace ciężkie, w których wymagana jest również wrażliwość dotykowa|Obsługa elementów metalowych o nierównych krawędziach|Praca ze szklanymi szybami oraz przedmiotami o ostrych krawędziach|Praca z blachami metalowymi, cięcie części suchych, malowanych lub galwanizowanych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 151 g |
|---|---|
| Typ | rękawica |
| Rozmiar | 8 |
| Odporność na przecięcie | e |
| Główny materiał | bawełna |
| Kontakt z żywnością | nie |
| Odporność na ścieranie | x |
| Powłoka rękawic | lateks |
| Materiał | stal nierdzewna, nylon, włókno szklane, bawełna, kevlar® |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 74,81 Netto
/ Sztuka
zł 92,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie