Rękawice i rękawy odporne na przecięcia MAPA 538-2
SZARY RĘKAW ODPORNY NA PRZECIĘCIA
Zobacz informacje techniczneReferencje
MAPA:538-2
Rubix:1790267
Producent:34538012
EAN:3245425380123


Informacje techniczne
| Typ | z rękawami |
|---|---|
| Rozmiar | rozmiar uniwersalny |
| Odporność na przecięcie | d |
Szczegóły produktu : Zarękawek Krytech 538 60cm szary
KRYTECH 532 to rękawy o wysokiej odporności na przecięcia, zapewniające ochronę całego ramienia. Ultracienki obszar otworu na kciuk zapewnia lepszy komfort, zwiększa bezpieczeństwo i zachowuje zręczność. Regulowany pasek Hook & Loop zapewnia pewne dopasowanie do dłoni. Wewnętrzna strona rękawa posiada wykończenie z bezszwowego tekstylnego podparcia z włókien HDPE, które oferuje dodatkową ochronę przed przecięciami. Lekki materiał użyty do konstrukcji rękawa zachowuje elastyczność.
Mocne strony
Resistance: Rękaw odporny na przecięcia zapewnia praktyczną ochronę podczas pracy
Comfort: materiał 13 gauge ultracienki zapewnia doskonały komfort, zręczność i swobodę ruchów
Flexibility: bezszwowe tekstylne podparcie z włókien HDPE jako wykończenie wewnętrzne rękawa pomaga zachować elastyczność
Durability: wydajność pozostaje niezmieniona nawet po pięciu cyklach prania, co sprawia, że rękaw ma długą żywotność
Comfort: materiał 13 gauge ultracienki zapewnia doskonały komfort, zręczność i swobodę ruchów
Flexibility: bezszwowe tekstylne podparcie z włókien HDPE jako wykończenie wewnętrzne rękawa pomaga zachować elastyczność
Durability: wydajność pozostaje niezmieniona nawet po pięciu cyklach prania, co sprawia, że rękaw ma długą żywotność
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | z rękawami |
|---|---|
| Rozmiar | rozmiar uniwersalny |
| Odporność na przecięcie | d |
| Główny materiał | tekstylia |
| Kontakt z żywnością | nie |
| Środowisko użytkowania | sucha |
| Odporność na ścieranie | 3 |
| ESD | nie |
| Długość | 600 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 98,26 Netto
/ Sztuka
zł 120,86 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie