Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Ansell 11-542 10
HyFlex 11542
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ansell:11-542 10
Rubix:1069335
Producent:11542100
EAN:10076490449589



Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 10 |
| Odporność na przecięcie | f |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice HYFLEX 11-542 r.10
-
Technologia INTERCEPT™ Cut Resistant zapewnia wysoki poziom ochrony przed przecięciami.
-
Zaprojektowane pod kątem komfortu i zręczności, wspierając pracowników w pozostawaniu w rękawicach.
-
Konstrukcja maskująca zabrudzenia i wysoka odporność na ścieranie zapewniają dłuższą żywotność produktu.
-
Nadaje się do zastosowania w szerokim zakresie aplikacji i zagrożeń; eliminuje potrzebę zmiany rękawic podczas przechodzenia między zadaniami.
-
Okresowa obsługa gorących przedmiotów roboczych do 212 F/100°C.
Wysoka ochrona w aplikacjach o dużym ryzyku przecięć, dla lepszej zgodności i nieprzerwanego dnia pracy.
Mocne strony
- Wysoka odporność na przecięcia
- Wysoka zręczność
- Wysoki komfort i lekkość
- Konstrukcja maskująca zabrudzenia dla wydłużonego okresu użytkowania
- Ochrona przed ciepłem kontaktowym EN407 Poziom 1
- Bez włókna szklanego
- Bez lateksu naturalnego
- Bez silikonu
Zastosowania
Prace w tłoczni|Obsługa blach i paneli metalowych|Obsługa części o ostrych, szorstkich krawędziach|Obsługa elementów konstrukcyjnych i karoserii|Operacje obróbki metalu i montażu|Montaż i instalacja komponentów|Regulacja systemów i wkręcanie|Wymiana narzędzi i matryc|Cięcie szyb, blach i paneli|Mocowanie elementów i części
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 10 |
| Odporność na przecięcie | f |
| Główny materiał | para-aramid |
| Kontakt z żywnością | nie |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Powłoka rękawic | nitryl |
| Materiał | kevlar®|stal nierdzewna|nylon|elastan |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 64,71 Netto
/ Sztuka
zł 79,59 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie