Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Robod R-I-AXSTONECOMF-08
Axstone® Comfort
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Robod:R-I-AXSTONECOMF-08
Rubix:1016157


Informacje techniczne
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 8 |
| Odporność na przecięcie | b |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : RĘKAWICE ANTYPRZECIĘCIOWE POWLEKANE PU AXSTONE COMFORT R.8
Rękawice wykonane z białej przędzy UTX (13g) z domieszką spandexu i nylonu. Materiał UTX (Ultratex) to wyjątkowe włókno wykonane z polimeru o wysokiej masie cząsteczkowej, które cechuje wysoka odpornością na przecięcia i rozerwania.Część chwytna rękawic pokryta jest poliuretanem w kolorze szarym. Wierzchnia część jest niepowlekana, co zwiększa komfort użytkowania.Rękawice doskonale dopasowują się do dłoni i zapewniają wysoki standard użytkowania dzięki czemu nadają się do długotrwałych prac wymagających precyzji. Są lekkie, a przy tym bardzo wytrzymałe.Axstone® Comfort cechują się wysoką odpornością na ścieranie,i rozdarcia , dzięki czemu produkt odznacza się dużą trwałością. Dodatkowo włókno wykorzystane do produkcji nie koroduje i charakteryzuje się wysoką odpornością na starzenie.Rękawice idealnie sprawdzają się w środowisku suchym przy pracach montażowych, w przemyśle metalowym, przy pracach z arkuszami metalu ze szkłem oraz innymi ostrymi elementami mogącymi spowodować przecięcie.Rękawice wyposażone są w elastyczny ściągacz wykończony kolorową nicią służącą do identyfikacji rozmiarów.Rękawice ochronne model AXSTONE® COMFORT zaszeregowane zostały do drugiej kategorii środków ochrony indywidualnej. Produkt jest zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 oraz normami zharmonizowanymi:EN ISO 21420 i EN 388, 4X42B. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej robod.pl/ce
Mocne strony
Rękawice antyprzecięciowe Axstone® Comfort UTX z domieszką spandexu i nylonu powlekane poliuretanem 13g
Zastosowania
Motoryzacja, Transport, Logistyka i obsługa
magazynów, Maszyny, Konserwacja, Szkło, Wytwarzanie metalu, Elektronika
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | rękawica |
|---|---|
| Rozmiar | 8 |
| Odporność na przecięcie | b |
| Główny materiał | elastan |
| Odporność na ścieranie | 4 |
| Powłoka rękawic | poliuretan |
| Materiał | utx z domieszką spandexu |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 13,5 Netto
/ Sztuka
zł 16,6 Brutto
- Dostępny