Rękawice i rękawy odporne na przecięcia Ansell 70-765-9

ActivArmr® 70-765

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Ansell:70-765-9
Rubix:439550
Producent:70765090
EAN:0076490485627
ANSELL Gloves VANTAGE 70-765 MT 9
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Typrękawica
Rozmiar9
Odporność na przecięcied
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice odporne na przecięcia


Rękawice te oferują wysoką odporność na przecięcia i zwiększoną trwałość dzięki wzmocnionemu kciukowi i szwom na grzbiecie palców. Model ten zapobiega drobnym urazom i przekłuciom, oferując jednocześnie doskonałą przyczepność, nawet w zaolejonym środowisku, dzięki wysokiej jakości skórze użytej do wykonania dłoni. Kolorowa bawełniano-poliestrowa wyściółka dla większego komfortu. Wysokiej jakości skórzane wzmocnienie dłoni.
Advanced cut protection combined with premium leather for superior grip.

Mocne strony

  • Durable leather pad double-stitched with DuPont™ Kevlar® fiber to ensure superior grip and protection against sharp snags and punctures
  • Engineered yarns provide high cut protection-to-weight ratio
  • 10-gauge, mediumweight cut resistant yarn and reinforced thumb crotch
  • Protection all the way to the fingertips
  • Protects hands from intermittent heat contact up to 100ºC / 200ºF
  • Also available in vend pack

Zastosowania

Handling metal sheets & panels|Handling parts with sharp, rough edges|Handling rough machined metal parts|Glass repair and replacement|Seizing rough blocs and cylinders|Handling materials with sharp or rough edges|Press shop operations
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna171 g
Typrękawica
Rozmiar9
Odporność na przecięcied
Główny materiałakryl
Kontakt z żywnościąnie
Odporność na ścieranie4
Powłoka rękawicnylon
Materiałakryl, kevlar
99,54 Netto
/ Sztuka
122,43 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar