Rękawice odporne na chemikalia MAPA 326-10

Harpoon 326

Zobacz informacje techniczne

Referencje

MAPA:326-10
Rubix:480610
Producent:34326220
EAN:3245423261202
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar10
Długość320 mm
Odporność na działanie chemikaliówkpt
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Rękawice Harpon 326-10


Niebieska rękawica z naturalnego lateksu, podszewka tekstylna. Cięcie faliste. Długość: 32 cm. Kontakt z żywnością.
Normy: EN388_3141X, EN407_X1XXXX, EN ISO 374-1: 2016 Type B_KPT

Mocne strony

Doskonała zręczność dzięki elastyczności naturalnego lateksu. Odporność na wiele rozcieńczonych kwasów i detergentów. Komfort dzięki bawełnianemu flokowaniu. Dobra izolacja termiczna.

Zastosowania

Rolnictwo i przemysł spożywczy: manipulacja tłustymi produktami spożywczymi, ogrodnictwo warzywne, hodowla ostryg, rybołówstwo, manipulacja rybami, manipulacja świeżymi i śliskimi produktami.
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar10
Długość320 mm
Odporność na działanie chemikaliówkpt
Główny materiałlateks
ESDnie
Kolorczarny
Grubość1.35 mm
Materiałnaturalny lateks
29,27 Netto
/ Sztuka
36 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie

Rozmiar