Referencje
FAG:F-805097.TR1PW
Rubix:2725197
Producent:0388336890000

Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 55 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 45 mm |
Szczegóły produktu : Łożysko F-805097.TR1PW
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 3700 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 55 mm |
| Średnica zewn. | 140 mm |
| Szerokość | 45 mm |
| Rodzaj luzu łożyskowego | cn |
| Seria | f-805 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie