Łożyska stożkowe Timken 6379

Łożyska

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Timken:6379
Rubix:216488
Producent:100037528
EAN:0053893146928
Tapered Roller Bearing -  6379-20024

Informacje techniczne

Średnica wewn.65.088 mm
Średnica zewn.131.762 mm
Szerokość56.007 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 6379 podzespół wew.


Timken jest uznanym światowym liderem w dziedzinie łożysk stożkowych, oferującym najszerszy asortyment na rynku. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z zespołu pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego. Zazwyczaj montuje się je w parach przeciwstawnych. Podczas montażu urządzenia łożyska jednorzędowe można „ustawić” w wymaganym luzie (luzie osiowym) lub stanie napięcia wstępnego, aby zoptymalizować wydajność.

Mocne strony

Łożyska stożkowe jednorzędowe mają pozytywne ustawienie rolek, które zapewnia prawdziwy ruch toczny i generuje „siłę osadzania”, która dociska rolkę do dużego żebra stożka. Ta siła osadzania zapobiega przekrzywieniu rolek względem wierzchołka, utrzymując je w pozycji pozytywnej i dociskając do dużego żebra stożka.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów; Konfiguracje mechanizmów różnicowych i zębników; Rolki przenośników; Wrzeciona obrabiarek; Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)137x65x137 mm
Waga Logistyczna2240 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)136,6012x136,6012x65,1256 mm
Waga w opakowaniu2234,8 g
Średnica wewn.65.088 mm
Średnica zewn.131.762 mm
Szerokość56.007 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar3.8 kg
Seria6300
Materiałtłoczona stal
Koszstal
Całkowita szerokość łożyska56.007 mm
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r404000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr98800 N
zł 658,62 Netto
/ Sztuka
zł 810,1 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie