Łożyska stożkowe Timken JM515610

Łożyska

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Timken:JM515610
Rubix:6507
Producent:100133190
EAN:0053893083766
Tapered Roller Bearing -  JM515610-N0000

Informacje techniczne

Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość28.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : JM515610 pierścień zewn.


Timken jest uznanym światowym liderem w dziedzinie łożysk stożkowych, oferującym najszerszy asortyment na rynku. Jest to podstawowy i najczęściej stosowany typ łożyska stożkowego. Składa się ono z zespołu pierścienia wewnętrznego i pierścienia zewnętrznego. Zazwyczaj montuje się je w parach przeciwstawnych. Podczas montażu urządzenia łożyska jednorzędowe można „ustawić” w wymaganym luzie (luzie osiowym) lub stanie napięcia wstępnego, aby zoptymalizować wydajność.

Mocne strony

Łożyska stożkowe jednorzędowe mają pozytywne ustawienie rolek, które zapewnia prawdziwy ruch toczny i generuje „siłę osadzania”, która dociska rolkę do dużego żebra stożka. Ta siła osadzania zapobiega przekrzywieniu rolek względem wierzchołka, utrzymując je w pozycji pozytywnej i dociskając do dużego żebra stożka.

Zastosowania

Przednie koła pojazdów; Konfiguracje mechanizmów różnicowych i zębników; Rolki przenośników; Wrzeciona obrabiarek; Koła przyczep

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)134x134x35 mm
Waga Logistyczna580 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)133,858x133,858x34,544 mm
Waga w opakowaniu579,7 g
Średnica wewn.80 mm
Średnica zewn.130 mm
Szerokość28.5 mm
Rodzaj luzu łożyskowegocn
Ciężar1.7 kg
Całkowita szerokość łożyska35 mm
NormaISO 355
Podstawowe obciążenie statyczne, promieniowe - C0r283000 N
Podstawowe obciążenie dynamiczne, promieniowe - Cr199000 N
zł 223,06 Netto
/ Sztuka
zł 274,36 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie