Części wymienne do przyłbic spawalniczych 3M 7000038218
SYSTEM ŁĄCZENIA OSŁON V5 Z HEŁMEM OCHRONNYM 3M
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:7000038218
Rubix:472765
Producent:7000038218
EAN:4046719564460

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : System łączenia osłony z hełmem ochronnym V5
System łączenia, przeznaczono do montowania na przemysłowych hełmach ochronnych 3M™ G3000 lub 3M™ H-700. Przeznaczony jest do stosowania w leśnictwie i ogrodnictwie. Łatwe i szybkie łączenie osłony twarzy z hełmem ochronnym umożliwia funkcja „na klik”. System został zaprojektowany aby umożliwić łączenie szerokiej gamy nahełmowych ochronników słuchu 3M™ Peltor™ z hełmami ochronnymi 3M™.
System łączania 3M™ V5 może być montowany na przemysłowych hełmach ochronnych 3M™ G3000 lub 3M™ H-700.
Mocne strony
Wyposazony w funkcje ,,na klik’‘,
która umozliwia szybkie i łatwe
łaczenie osłony twarzy z nagłowiem.;System 3M™ V5 został zaprojektowany aby umożliwiż łączenie szerokiej gamy nahełmowych ochronników słuchu 3M™ Peltor™ z hełmami ochronnymi 3M™.;Zastosowania:
• Ogrodnictwo
• Lesnictwo
Zastosowania
Use with 3M™ Hard Hat Series G22 or G3000
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga w opakowaniu | 151,1 g |
|---|---|
| Typ | system łączenia |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Dostępny