Części wymienne do przyłbic spawalniczych 3M 7000044503
Uszczelnienie części twarzowej 3M™ Speedglas™
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:7000044503
Rubix:1336298
Producent:7000044503

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Uszczelnienie twarzy 534000
Uszczelnienia części twarzowej 3M™ są przeznaczone do użytku z przyłbicami spawalniczymi 3M™ Speedglas™ Air Fed. Te części zamienne zastępują zużyte, uszkodzone lub niespełniające już standardów higieny uszczelnienia części twarzowej. Oryginalne akcesorium 3M™. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i komfort, regularnie sprawdzaj swój sprzęt pod kątem zużytych lub uszkodzonych części.
Uszczelnienia części twarzowej 3M™ są przeznaczone do użytku z przyłbicami spawalniczymi 3M™ Air Feed. Ta część zamienna zastępuje zużyte, uszkodzone lub niespełniające już standardów higieny uszczelnienia części twarzowej.
Mocne strony
Do użytku z przyłbicami spawalniczymi 3M™ Speedglas™ Air Fed; Oryginalne akcesorium 3M™; Zastępuje zużyte lub uszkodzone części; Aby zapewnić najwyższe możliwe bezpieczeństwo i komfort, regularnie sprawdzaj swój sprzęt pod kątem zużytych lub uszkodzonych części
Zastosowania
Naprawa metalu; Obróbka metalu; Spawanie; Szlifowanie
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 178x49x118 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 333 g |
| Typ | uszczelka twarzowa |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie