Gogle spawalnicze 3M 2895S
Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ z serii 2890
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
3M:2895S
Rubix:472573
Producent:7100010431
EAN:4046719420872

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Gogle spawalnicze zaciemnienie 5IR AS/AF 2895S
Aby zapewnić ochronę oczu z doskonałym polem widzenia, soczewką spawalniczą w odcieniu 5.0 i zmniejszonym zaparowaniem w gorących lub wilgotnych warunkach, użyj okularów ochronnych 3M™ 2895S. Nasze nowoczesne, smukłe okulary ochronne są wyposażone w przezroczystą, mocną soczewkę spawalniczą w odcieniu 5 z poliwęglanu, która zapewnia odporność na uderzenia i ochronę przed jasnymi iskrami. Uszczelniona konstrukcja zapewnia ochronę przed cieczami, pyłami, gazami i oparami. Doskonałe właściwości przeciwmgielne i zapobiegające zadrapaniom zapewniają zwiększoną trwałość i widoczność. Szeroki, nylonowy, elastyczny pasek zapewnia łatwą regulację, aby zapewnić ścisłe i wygodne dopasowanie.
Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ z serii 2890 to okulary ochronne o wysokiej oprawie, dostępne z doskonałą powłoką odporną na zarysowanie i zaparowanie, co zwiększenia trwałość i widoczność. Nasze gogle mają nowoczesny, smukły kształt i szeroki, elastyczny pasek z nylonu, który ułatwia regulację.
Mocne strony
Gogle ochronne 3M™ GoggleGear™ o dużym profilu, z wystarczającą ilością miejsca, aby zmieścić się na większości okularów korekcyjnych;Dostępne opcjonalnie soczewki z poliwęglanu — odporne na uderzenia i szybki octanowe gwarantujące lepszą odporność chemiczną;Dostępne wersje z pośrednią wentylacją do ochrony przed skraplaniem cieczy i dużymi cząstkami pyłu oraz wersje ze szczelną wentylacją do ochrony przed małymi cząstkami pyłu i gazem;Cylindryczna, zakrzywiona konstrukcja soczewek zapewnia optymalne pole widzenia w poziomie;Powłoka odporna na zaparowanie 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog zapewnia doskonałe właściwości zapobiegające zaparowaniu i zarysowaniu (dostępność w wybranych modelach);Szeroka, elastyczna część nosowa zapewnia dobre dopasowanie do półmasek oddechowych;GG2895S z filtrem soczewkowym IR 5 popularnym do spawania gazowego i cięcia metalu
Zastosowania
Agriculture, aviation, cleaning, construction, demolition, drilling, facility maintenance, forestry, general manufacturing, law enforcement, machining, masonry, metal fabrication, mining, oil and gas, painting, pouring, primary metals, quality inspection, road construction, sawing, transportation, UV protection
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 59x130x300 mm |
|---|---|
| Waga w opakowaniu | 107,6 g |
| Odcień okularów (spawanie) | 5 |
| Ciężar | 99 g |
| Powłoka okularów | ochrona przed zarysowaniem i zamgleniem |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 84,58 Netto
/ Sztuka
zł 104,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie