Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies NIPSL 320 10,00 16,00 4,00 94 AU 925
Elementy łączone
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:NIPSL 320 10,00 16,00 4,00 94 AU 925
Rubix:409686
Producent:433063


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 16 mm |
| Wysokość | 3.6 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 10X16X3.6 NIPSL320 94AU925 P-ń uszczeln.
Element łączący NIPSL 200 80 NBR 4005
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 10 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 16 mm |
| Wysokość | 3.6 mm |
| Materiał | 94 au 925 |
| Wykonanie | nipsl 320 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie