Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies S8 42,00 50,00 6,00 B209

Kompaktowe uszczelnienie S8

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Freudenberg Sealing Technologies:S8 42,00 50,00 6,00 B209
Rubix:639299
Producent:24007475
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.42 mm
Średnica zewn.50 mm
Wysokość6 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : 42X50X6 S8 70NBRB209 Uszczelnienie


Jednoczęściowa uszczelka prętowa z gumową głowicą zamkniętą w części z tkaniny. Kompaktowa uszczelka prętowa nadaje się również do standardowych przestrzeni montażowych zgodnie z normą ISO 5597.
Uszczelka kompaktowa

Mocne strony

• Łatwy montaż
• Doskonałe uszczelnienie również w zakresie niskich ciśnień
• Niskie tarcie dzięki elementom z tkaniny

Zastosowania

Uszczelnienie tłoczyska do lekkich i średnich zastosowań hydraulicznych

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.42 mm
Średnica zewn.50 mm
Wysokość6 mm
Materiał70 nbr b209
Wykonanies8
  • Termin dostawy na zapytanie