Uszczelnienia tłoczysk Trelleborg RSK300500-T46N
Uszczelka tłoczyska
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Trelleborg:RSK300500-T46N
Rubix:506584



Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 65.1 mm |
| Wysokość | 6.3 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Uszczelnienie RSK300500-T46N
W każdych warunkach pracy dynamiczne uszczelki tłoczyska nie mogą wykazywać żadnego przecieku na stronę atmosferyczną i muszą być całkowicie szczelne, gdy maszyna jest zatrzymana. Ponadto powinny osiągać wysoki stopień sprawności mechanicznej dzięki niskim współczynnikom tarcia i być łatwe w montażu w wąskich rowkach. Koszty i trwałość muszą spełniać wysokie oczekiwania operatora.
Mocne strony
•Wysoki efekt uszczelniania statycznego i dynamicznego
Wysoka odporność na ekstruzję, umożliwiająca duże luzy montażowe
Niskie tarcie, wysoka sprawność
Praca bez zjawiska stick-slip
Prosty montaż bez odkształceń krawędzi uszczelki
Wysoka odporność na ekstruzję, umożliwiająca duże luzy montażowe
Niskie tarcie, wysoka sprawność
Praca bez zjawiska stick-slip
Prosty montaż bez odkształceń krawędzi uszczelki
Zastosowania
hydraulika mobilna;sprzęt budowlany;górnictwo;siłowniki standardowe;obrabiarki;wtryskarki;prasy;siłowniki zaciskowe;turbiny wiatrowe;przemysł motoryzacyjny;amortyzatory;młoty hydrauliczne;serwohydraulika
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 65.1 mm |
| Wysokość | 6.3 mm |
| Materiał | turcon® t46 (pierścień uszczelniający);nbr 70 (uszczelka o-ring) |
| Wykonanie | rsk3 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie