Uszczelnienia tłoczysk Trelleborg RSK200250-T46N
Uszczelka tłoczyska
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Trelleborg:RSK200250-T46N
Rubix:813429



Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35.7 mm |
| Wysokość | 4.2 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : RSK200250-T46N P-ń uszczel.
Pod wszystkimi warunkami pracy dynamiczne uszczelki tłoczyska nie mogą wykazywać żadnego przecieku na stronę atmosferyczną i muszą być całkowicie szczelne, gdy maszyna jest w stanie spoczynku. Ponadto powinny zapewniać wysoki stopień sprawności mechanicznej dzięki niskim oporom tarcia i być łatwe w montażu w małych rowkach. Koszty i okres eksploatacji muszą spełniać wysokie oczekiwania operatora.
Mocne strony
•Wysoki efekt uszczelnienia statycznego i dynamicznego
Wysoka odporność na ekstruzję, umożliwiająca duże luzy montażowe
Niskie tarcie, wysoka sprawność
Praca bez zjawiska stick-slip
Prosty montaż bez odkształcenia krawędzi uszczelki
Wysoka odporność na ekstruzję, umożliwiająca duże luzy montażowe
Niskie tarcie, wysoka sprawność
Praca bez zjawiska stick-slip
Prosty montaż bez odkształcenia krawędzi uszczelki
Zastosowania
hydraulika mobilna;sprzęt budowlany;górnictwo;cylindry standardowe;obrabiarki;wtryskarki;prasy;cylindry zaciskowe;turbiny wiatrowe;przemysł motoryzacyjny;amortyzatory;młoty hydrauliczne;serwohydraulika
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 25 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 35.7 mm |
| Wysokość | 4.2 mm |
| Materiał | turcon® t46 (pierścień uszczelniający);nbr 70 (o-ring) |
| Wykonanie | rsk2 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie