Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 24244043
Rotomatic
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:24244043
Rubix:639908
Producent:24244043


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 61 mm |
| Wysokość | 3.9 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 50X61X3.9 M15 PTFEGM201 Uszczelnienie
Uszczelnienie tłoczyska
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 50 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 61 mm |
| Wysokość | 3.9 mm |
| Materiał | ptfe gm201 |
| Wykonanie | m15 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie