Uszczelnienia tłoczysk Freudenberg Sealing Technologies 40421020
H MF | 88 NBR 101
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Freudenberg Sealing Technologies:40421020
Rubix:634698
Producent:H MF 15 X 30 X 8,50 88 NBR 101


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Wysokość | 8.5 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : 15X30X8.5 H MF 88NBR101 Uszczelnienie
Kołnierz zaciskowy do mocowania na obudowie.
88 NBR 101
Zastosowania
Standardowe cylindry
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 15 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 30 mm |
| Wysokość | 8.5 mm |
| Materiał | 88 nbr 101 |
| Wykonanie | h mf |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie