Łańcuch rolkowy wzór amerykański Renold SD40A1X10FT
SD 40A-1 prosta rolkowa 10 FT w pudełku
Zobacz informacje techniczneReferencje
Renold:SD40A1X10FT
Rubix:465392
EAN:0673766703180



Informacje techniczne
| Podziałka łańcucha | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Kod ISO | 08a-1 |
Szczegóły produktu : 40-1 Łańcuch (3m)
Jeśli szukasz produktu dobrej jakości od niezawodnego dostawcy łańcuchów do zastosowań „Standard Duty”, powinieneś rozważyć Renold SD, nowy punkt odniesienia w kategorii ekonomicznych łańcuchów.
Łańcuchy w korzystnej cenie: łańcuch rolkowy SD w pudełku
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1,921 g |
|---|---|
| Podziałka łańcucha | 12.7 mm |
| Profil | simplex (1) |
| Kod ISO | 08a-1 |
| Materiał | stal |
| Długość pinu | 16.6 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie min. | 13.9 kN |
| Wysokość płyty | 11.9 mm |
| Typ płyty | okrągły |
| Długość łańcucha | 3048 m |
| Łańcuch | asa 40-1 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 17,91 Netto
/ CL
zł 22,03 Brutto
- Dostępny