Rękawice odporne na chemikalia Marigold ASTROFLEX-9

AlphaTec ® 87-029

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Marigold:ASTROFLEX-9
Rubix:554954
Producent:M999967
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informacje techniczne

Rozmiar9
Długość300 mm
Odporność na działanie chemikaliówaklmpt
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Rękawice Alphatec 87-029 Astroflex 9 M999967


Dobra chwytność, zarówno w środowisku mokrym, jak i suchym, uzyskana dzięki wykończeniu marszczonemu. Bezszwowa wyściółka poliamidowa — marszczona powłoka z naturalnej gumy lateksowej w obszarze dłoni, gładka powłoka na mankiecie.
Natural rubber glove with seamless nylon liner and anatomical shape with curved fingers.

Mocne strony

Wyjątkowe marszczone wykończenie zapewniające doskonałą chwytność w środowisku mokrym i suchym Nylonowa wyściółka z włókna o grubości 13 Duża elastyczność i znakomita sprawność manualna

Zastosowania

Maintenance of plant and machines|Seafood processing|Janitorial use|Chemical Handling
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Rozmiar9
Długość300 mm
Odporność na działanie chemikaliówaklmpt
Główny materiałlateks
ESDnie
Opakowanie12/120
Kolorczarny
Grubość1.25 mm
Materiałpoliamid, lateks
22,75 Netto
/ Sztuka
27,98 Brutto
  • Dostępny

Rozmiar