Referencje
MAPA:405-10
Rubix:480652
Producent:34405130
EAN:3245424051208


Informacje techniczne
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Długość | 330 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | kmt |
Szczegóły produktu : Rękawice Duo-Mix 405-10
Rękawica z neoprenu z powłoką z żółtego i niebieskiego naturalnego lateksu na bawełnianym flokowaniu. Prosty mankiet. Długość: 33 cm.
Normy: EN388_2110X, EN ISO 374-1:2016 Type B_KMT, EN ISO 374-5 : 2016, EN 421
Normy: EN388_2110X, EN ISO 374-1:2016 Type B_KMT, EN ISO 374-5 : 2016, EN 421
Mocne strony
Czułość dotyku dzięki cienkości rękawicy. Komfort i absorpcja potu dzięki bawełnianemu flokowaniu. Dobra przyczepność dzięki antypoślizgowemu tłoczeniu.
Zastosowania
Przemysł mechaniczny/motoryzacyjny: nakładanie farby natryskowej. Inne branże: czyszczenie przemysłowe, prace konserwacyjne. Lotnictwo: prace z materiałami kompozytowymi (żywice).
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Długość | 330 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | kmt |
| Główny materiał | neopren |
| ESD | nie |
| Kolor | żółty |
| Grubość | 0.7 mm |
| Materiał | neopren/lateks naturalny |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie