Rękawice odporne na chemikalia Tegera 7390-10
RĘKAWICE OCHRONNE TEGERA 7390
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Tegera:7390-10
Rubix:1722926
EAN:7392626008311


Informacje techniczne
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Długość | 300 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | jkl |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice ochronne TEGERA 7390 r.10
Rękawica osłonowa potrójnie zanurzana, zaprojektowana dla osób wykonujących ciężkie prace w ekstremalnie niskich temperaturach z narażeniem na działanie substancji chemicznych lub oleju. Posiada bezszwową, miękką zimową podszewkę z polaru zapewniającą dobry komfort i jest wykonana z 0.4 mm/15,7 mil PVC (Vinyl). Komfortowa, trwała i wodoodporna.
Rękawica dla osób wykonujących ciężkie prace w skrajnych warunkach zimna, z chemikaliami lub olejem.
Mocne strony
Ochrona przed substancjami chemicznymi,Odporność na olej i smary,Wodoodporność
Zastosowania
Prace rolnicze,Prace lotniskowe,Prace budowlane i konstrukcyjne,Prace w technologii chemicznej,Prace chemiczne,Prace betonowe,Budownictwo,Prace w przemyśle rybnym,Montaż instalacji HVAC,Obsługa maszyn,Górnictwo,Przygotowanie gleby
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 10 |
|---|---|
| Długość | 300 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | jkl |
| Główny materiał | pvc |
| Kolor | niebieski |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 57,58 Netto
/ Sztuka
zł 70,82 Brutto
- Dostępny