Rękawice odporne na chemikalia Ansell 37-210 12
AlphaTec® 37-210
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Ansell:37-210 12
Rubix:561613
Producent:37210120
EAN:0076490477899



Informacje techniczne
| Rozmiar | 12 |
|---|---|
| Długość | 320 mm |
| Główny materiał | nitryl |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Rękawice VersaTouch odporne na działanie płynów 37-210/12
INTERCEPT TECHNOLOGY™ ISO Cut Level D zapewnia najwyższą odporność na przecięcia. Dwuwarstwowa powłoka nitrylowa RIPEL™ zapewnia suchość i wygodę dłoni podczas pracy z zaolejonymi częściami i narzędziami. Przerywana ochrona przed ciepłem kontaktowym podczas pracy z gorącymi częściami o temperaturze do 100 °C.
Długość : 212-261 mm. Kontakt z żywnością : nie. ESD : nie. Sproszkowane : nie. Inne właściwości : nie zawiera silikonu.
Normy : EN388:2016_4X32D, EN407_X1XXXX
Długość : 212-261 mm. Kontakt z żywnością : nie. ESD : nie. Sproszkowane : nie. Inne właściwości : nie zawiera silikonu.
Normy : EN388:2016_4X32D, EN407_X1XXXX
Mocne strony
Improved grip, dexterity, flexibility
Zastosowania
Mleczarnie, serownie i produkcja wyrobów mleczarskich; Przetwarzanie owoców i warzyw; Przetwarzanie drobiu; Produkcja dań gotowych
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 12 |
|---|---|
| Długość | 320 mm |
| Główny materiał | nitryl |
| ESD | nie |
| Opakowanie | worek na 12 par; karton na 12 worków |
| Kolor | niebieski |
| Grubość | 0.2 mm |
| Materiał | nitryl |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 7,34 Netto
/ Sztuka
zł 9,03 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie