Rękawice odporne na chemikalia MAPA 34117097
SPONTEX 117 VITAL ECO RĘKAWICA ŚREDNIEJ WAGI NIEBIESKA
Zobacz informacje techniczneReferencje
MAPA:34117097
Rubix:480580
Producent:34117097
EAN:3245421171275




Informacje techniczne
| Rozmiar | 7 |
|---|---|
| Długość | 300 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | kpt |
Szczegóły produktu : Rękawice Vital 117-7
Doskonała czułość dotyku w słabo agresywnych środowiskach, materiał: lateks naturalny, wnętrze: welurowane, zewnętrze: powierzchnia dłoni z profilowaniem, długość: 30.5 cm, grubość materiału: 0.35 mm, EN 388: 1010 kat. 3, EN 374, EN 421, VE: 10/100
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 7 |
|---|---|
| Długość | 300 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | kpt |
| Główny materiał | lateks |
| ESD | nie |
| Opakowanie | 1 para/torba - 10 par/torba - 100 par/karton |
| Kolor | czarny |
| Grubość | 0.35 mm |
| Materiał | lateks naturalny |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 3,97 Netto
/ Sztuka
zł 4,88 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie