Referencje
MAPA:34321149
Rubix:480609
Producent:34321149
EAN:3245423211290


Informacje techniczne
| Rozmiar | 9 |
|---|---|
| Długość | 320 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | kpt |
Szczegóły produktu : Rękawice Harpon 321-9
Rękawica z naturalnego lateksu w kolorze pomarańczowym, podkład tekstylny. Wykończenie falowane. Długość: 32 cm.
Normy: EN388_3141X, EN407_X1XXXX, EN ISO 374-1: 2016 Typ B_KPT
Normy: EN388_3141X, EN407_X1XXXX, EN ISO 374-1: 2016 Typ B_KPT
Mocne strony
Doskonała zręczność dzięki elastyczności naturalnego lateksu. Odporny na wiele rozcieńczonych kwasów i detergentów. Komfort dzięki flokowanej bawełnianej wyściółce. Dobra izolacja termiczna.
Zastosowania
Rybołówstwo: obsługa ryb, ogrodnictwo warzywne, hodowla ostryg, prace w kontakcie z produktami mrożonymi.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Rozmiar | 9 |
|---|---|
| Długość | 320 mm |
| Odporność na działanie chemikaliów | kpt |
| Główny materiał | lateks |
| ESD | nie |
| Opakowanie | 50 |
| Kolor | pomarańczowy |
| Grubość | 1.35 mm |
| Materiał | naturalny lateks |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 27,84 Netto
/ Sztuka
zł 34,24 Brutto
- Dostępny