Referencje
INA:AB.LFR5301
Rubix:402300
Producent:0032501720000
EAN:4012802461336

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zgarniacz AB.LFR5301
Lubrication and cover unit AB.LFR, for LFCL
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 30 g |
|---|---|
| Wysokość | 46 mm |
| Wykonanie | ab |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
