Referencje
Freudenberg Sealing Technologies:40422506
Rubix:547837
Producent:40422506




Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 53.6 mm |
| Wysokość | 6.5 mm |
Szczegóły produktu : 45X53.6X6.5 PU6 95AUV149 P-ń zgarn.
Wystająca warga skrobaka Dodatkowa statyczna krawędź uszczelniająca Z segmentami wspierającymi
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 45 mm |
| Średnica zewn. | 53.6 mm |
| Wysokość | 6.5 mm |
| Wykonanie | pu6 |
| Materiał | 95 au v149 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 22,11 Netto
/ Sztuka
zł 27,2 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie