Zgarniacze Dichtomatik 49430535
Zgarniacz w metalowej obudowie AM 43 NBR 90
Zobacz informacje techniczneReferencje
Dichtomatik:49430535
Rubix:1042602
Producent:49430535


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 50 mm |
| Wysokość | 8 mm |
Szczegóły produktu : AM43 40x50x5x8 NBR90 Zgarniacz
Zgarniacz AM 43 o pojedynczym działaniu. Jego nacisk na tłoczysko usuwa zanieczyszczenia podczas ruchu powrotnego. Metalowy pierścień jest wulkanizowany na zewnętrznej średnicy korpusu elastomerowego.
Mocne strony
• Dobre właściwości wycierania brudu
• Nie jest wymagany otwór odciążający
• Szczególnie nadaje się do dużych prędkości skoku
• Osiowo otwarta, łatwa do wykonania przestrzeń montażowa
• Metalowy pierścień kątowy oferuje tylko niewielką powierzchnię ataku dla mediów korozyjnych
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
• Nie jest wymagany otwór odciążający
• Szczególnie nadaje się do dużych prędkości skoku
• Osiowo otwarta, łatwa do wykonania przestrzeń montażowa
• Metalowy pierścień kątowy oferuje tylko niewielką powierzchnię ataku dla mediów korozyjnych
• Niezawodna konstrukcja z szerokim spektrum zastosowań dla umiarkowanie wymagających aplikacji w przemyśle ogólnym
• Dobry stosunek ceny do wydajności
Zastosowania
• Hydraulika siłowa
• Siłowniki standardowe
• Siłowniki standardowe
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 11 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 40 mm |
| Średnica zewn. | 50 mm |
| Wysokość | 8 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 6,6 Netto
/ Sztuka
zł 8,12 Brutto
- Dostępny