Zgarniacze INA AB.W10
Unités de lubrification et d'essuyage
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:AB.W10
Rubix:357277
Producent:0091262360000
EAN:4054364114626


Informacje techniczne
| Średnica wewn. | 4.5 mm |
|---|---|
| Średnica zewn. | 10 mm |
| Wysokość | 45 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Zgarniacz AB.W10
Unité de lubrification et de décapage AB.W, pour les rails de support
Unité de lubrification et de raclage AB.W, pour rails porteurs
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 20 g |
|---|---|
| Średnica wewn. | 4.5 mm |
| Średnica zewn. | 10 mm |
| Wysokość | 45 mm |
| Wykonanie | ab.w |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 23,62 Netto
/ Sztuka
zł 29,05 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie