Zestaw standardowych ręcznych obcinaków do nici Fortis Tools 15990009, 9150240009

Zestaw gwintowników ręcznych

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Fortis Tools:15990009, 9150240009
Rubix:3047594
Producent:4317784769785
EAN:4317784769785
brand logo

Szczegóły produktu : Zestaw gwintowników ręcznych DIN352 HSS M5


Zestaw gwintowników ręcznych
Wykonanie: 3-częściowy zestaw składający się z gwintownika wstępnego z nakrojem kształtu A (6-8 zwojów), gwintownika pośredniego z nakrojem kształtu D (3,5-5 zwojów) i gwintownika wykańczającego z nakrojem kształtu C (2-3 zwojów).

Zastosowania

Do gwintów metrycznych zwykłych według ISO DIN 13.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Całkowita długość50 mm
100,65 Netto
/ Sztuka
123,8 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie