Zestaw standardowych ręcznych obcinaków do nici Facom 227.S10X150T3

227.S - "Wysokowydajne" gwintowniki kobaltowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Facom:227.S10X150T3
Rubix:673286
EAN:3148511532898
brand logo

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Zestaw 3 gwintowników 227.S10X150T3


227.S - "Wysokowydajne" gwintowniki kobaltowe
- Stal szybkotnąca z molibdenem i kobaltem. Normy: NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857.
- 227.ST3: zestaw 3 gwintowników (zgrubny, pośredni i wykańczający).
- 227.ST2: zestaw 2 gwintowników (zgrubny i wykańczający).

Mocne strony

Twardość kobaltu zwiększa odporność na moment obrotowy i zużycie w porównaniu ze standardowymi gwintownikami.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna124 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)92x46x15 mm
Waga w opakowaniu124 g
Liczba elementów2
Całkowita długość80 mm
Kwadratowy adapter napędu7.1 mm
Materiał korpusuwarianty kobaltu
Średnica gwintowania10 mm
492,65 Netto
/ Sztuka
605,96 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie