Zestaw standardowych ręcznych obcinaków do nici Facom 227.S6X100T3

227.S - "Wysokowydajne" gwintowniki kobaltowe

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Facom:227.S6X100T3
Rubix:673284
EAN:3148511532812
brand logo

Informacje techniczne

Szczegóły produktu : Zestaw 3 gwintowników 227.S6X100T3


227.S - "Wysokowydajne" gwintowniki kobaltowe
- Stal szybkotnąca z molibdenem i kobaltem. Normy: NF ISO 529, NFEN 22857, ISO 529, ISO 2857.
- 227.ST3: zestaw 3 gwintowników (zgrubny, pośredni i wykańczający).
- 227.ST2: zestaw 2 gwintowników (zgrubny i wykańczający).

Mocne strony

Twardość kobaltu zwiększa odporność na moment obrotowy i zużycie w porównaniu ze standardowymi gwintownikami.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna51 g
Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.)92x46x15 mm
Waga w opakowaniu51 g
Liczba elementów3
Całkowita długość66 mm
Średnica wiercenia1 mm
Średnica ogona6 mm
Kwadratowy adapter napędu5 mm
Gwintowaniem6x1
Materiał korpusuwarianty kobaltu
Średnica gwintowania6 mm
205,06 Netto
/ Sztuka
252,22 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie