Zestaw standardowych ręcznych obcinaków do nici Beta Tools 430ASC 7/8
Zestaw 3 gwintowników ręcznych UNC (zgrubny, pośredni, wykańczający) ze stali chromowej
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:430ASC 7/8
Rubix:701484
Producent:004300059
EAN:8014230171012

Szczegóły produktu : Gwintownik ręczny calowy unc 7/8-3szt 430ASC/7/8
Zestaw 3 gwintowników ręcznych UNC (zgrubny, pośredni, wykańczający) ze stali chromowej
Mocne strony
Zestaw 3 gwintowników ręcznych UNC (zgrubny, pośredni, wykańczający) ze stali chromowej
Zastosowania
Narzędzia do wiercenia i gwintowania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 170x140x55 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 810 g |
| Liczba elementów | 3 |
| Całkowita długość | 120 mm |
| Średnica wiercenia | 14.5 mm |
| Gwintowanie | 7/8 '' |
| Liczba zwoii na cal | 12 |
| Materiał korpusu | hss |
| Średnica gwintowania | 14.5 mm |
| Głębokość gwintu | 60 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 230,62 Netto
/ Sztuka
zł 283,66 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
